Motion
F2B-SCM-103-NL MOD

DODGE
F2B-SCM-103-NL MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #11160686
No. Fabricante F2B-SCM-103-NL MOD
Precio226.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2B-SCM-103-NL MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #11160686
No. Fabricante F2B-SCM-103-NL MOD
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
Precio226.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 460
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    068967
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476316747

Descripción general

Descripción del fabricante
068967 F2B-SCM-103-NL MOD
  • Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
  • Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
  • Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
  • Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"