Motion
LFT-SC-107-NL MOD

DODGE
LFT-SC-107-NL MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.4375 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de aleación, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #11161052
No. Fabricante LFT-SC-107-NL MOD
Precio1,076.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LFT-SC-107-NL MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.4375 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de aleación, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #11161052
No. Fabricante LFT-SC-107-NL MOD
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
Precio1,076.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9400 pulg., 100.07 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.9400 pulg.;100.07 mm
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.9400 pulg.;100.07 mm
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    LFT-SC-107-NL MOD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Aleación
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    68099
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    LFT-SC
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476348366

Descripción general

Descripción del fabricante
073379 LFT-SC-107-NL MOD
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
Los clientes también compraron