Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.4375 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Longitud del orificio1.34 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.8900 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3.8900 pulg.
Detalles
- Serie de cojinetesSerie 205
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de tornillos de fijación
- Tipo de orificioRecto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica3146 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante073662
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3146 lbf
- Capacidad de carga estática radial1769 lbf
- RelubricableNo
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática1769 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476361716
Descripción general
- Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
- Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
- Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
- Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.