Motion
NSTU-DLM-203

DODGE
NSTU-DLM-203

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín concéntrico
Artículo MI #11161208
No. Fabricante NSTU-DLM-203
Precio533.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-DLM-203

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín concéntrico
Artículo MI #11161208
No. Fabricante NSTU-DLM-203
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
Precio533.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-415
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 212
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    074163
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
074163 NSTU-DLM-203
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"