Motion
NSTU-GT-107-ABHS MOD

DODGE
NSTU-GT-107-ABHS MOD

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161231
No. Fabricante NSTU-GT-107-ABHS MOD
Price$557.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-GT-107-ABHS MOD

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161231
No. Fabricante NSTU-GT-107-ABHS MOD
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
Price$557.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    074276
  • Velocidad máxima
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476409715

Descripción general

Descripción del fabricante
074276 NSTU-GT-107-ABHS MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron