Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Bore Diameter30 mm
- Longitud del orificio1.56 pulg.
Details
- Serie de cojinetesSerie 206
- Tipo de cojineteCojinete montado E-Z Kleen
- Tipo de orificioRecto
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica4368 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease FM222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de carcasaSoporte 3-Bolt
- Insertar materialAcero chapado
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante074507
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableNo
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeCollar de abrazadera
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática2538 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476467883
Descripción general
- Nuevo diseño de carcasa resistente.
- Anillo interior ancho de servicio normal
- Mecanismo de bloqueo D-Lok
- Sello de contacto positivo Dodge DualGuard con deflector de goma
- Retenedor de bola más resistente y flexible
- Dispositivo antirrotación simplificado
- Amplia variedad de estilos
- Tamaños de orificio de 3⁄4” a 3-7/16” (20 a 70 mm)
- Pintura epoxi aplicada electrostáticamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View Literature
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View Literature
Dodge Optify FlyerDodge OPTIFY is a cloud-based IIoT condition monitoring platform that provides real-time asset health visibility and advanced analytics to help prevent unplanned downtime. By combining remote monitoring, integrated notifications, and data-driven insights, it improves reliability, safety, and maintenance planning across operations.
View Literature
Dodge Optify Breather BrochureOPTIFY Breather is an innovative Industrial Internet of Things (IIoT) solution for complete powertrain condition monitoring, enabling plant-wide visibility into equipment health and delivering critical insights to maximize gearbox life and identify potential failures before they occur.
View Literature
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Provides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.