Motion
P4B522-ISAF-100MR

DODGE
P4B522-ISAF-100MR

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 100 mm, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161368
No. Fabricante P4B522-ISAF-100MR
Price$3,582.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B522-ISAF-100MR

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 100 mm, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161368
No. Fabricante P4B522-ISAF-100MR
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
Price$3,582.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.9400 pulg.
  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Longitud del orificio
    4.7000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1530 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
074867 P4B522-ISAF-100MR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron