Motion
P4B524-USAF-110MAUX MOD

DODGE
P4B524-USAF-110MAUX MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 110 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161372
No. Fabricante P4B524-USAF-110MAUX MOD
Precio5,980.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B524-USAF-110MAUX MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 110 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161372
No. Fabricante P4B524-USAF-110MAUX MOD
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
Precio5,980.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    110 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    074917
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
074917 P4B524-USAF-110MAUX MOD
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
Los clientes también compraron