Motion
HD-400X12-TUFR D&T

DODGE
HD-400X12-TUFR D&T

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 41.2500 in de centro de perno, 44.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #11161487
No. Fabricante HD-400X12-TUFR D&T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-400X12-TUFR D&T

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 41.2500 in de centro de perno, 44.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #11161487
No. Fabricante HD-400X12-TUFR D&T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    41.2500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    44.0000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
075333 HD-400X12-TUFR D&T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"