Motion
P2B-SCEZ-012-SH-HT

DODGE
P2B-SCEZ-012-SH-HT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161535
No. Fabricante P2B-SCEZ-012-SH-HT
Precio351.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SCEZ-012-SH-HT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11161535
No. Fabricante P2B-SCEZ-012-SH-HT
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
Precio351.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.2300 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
075521 P2B-SCEZ-012-SH-HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"