Motion
P2B215-USAF-075MLER MOD

DODGE
P2B215-USAF-075MLER MOD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 75 mm, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161572
No. Fabricante P2B215-USAF-075MLER MOD
Precio1,668.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B215-USAF-075MLER MOD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 75 mm, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161572
No. Fabricante P2B215-USAF-075MLER MOD
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
Precio1,668.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Montaje directo
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475282593

Descripción general

Descripción del fabricante
075649 P2B215-USAF-075MLER MOD