Motion
WSTU-GTEZ-10-SHCR

DODGE
WSTU-GTEZ-10-SHCR

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #11161624
No. Fabricante WSTU-GTEZ-10-SHCR
Precio527.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-GTEZ-10-SHCR

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #11161624
No. Fabricante WSTU-GTEZ-10-SHCR
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
Precio527.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    1.8600 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-400

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    075787
  • Velocidad máxima
    3840 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
075787 WSTU-GTEZ-10-SHCR