Motion
WSTU-GTEZ-30M-SHCR

DODGE
WSTU-GTEZ-30M-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #11161651
No. Fabricante WSTU-GTEZ-30M-SHCR
Precio531.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-GTEZ-30M-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #11161651
No. Fabricante WSTU-GTEZ-30M-SHCR
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
Precio531.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.6100 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    075855
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
075855 WSTU-GTEZ-30M-SHCR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos