Motion
INS-SXRED-203 (REVENTA)

DODGE
INS-SXRED-203 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #11161812
No. Fabricante INS-SXRED-203 (RESALE)
Precio315.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SXRED-203 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #11161812
No. Fabricante INS-SXRED-203 (RESALE)
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
Precio315.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475318698

Descripción general

Descripción del fabricante
076823 INS-SXRED-203

You May Also Like