Motion
DU-SD-415 MOD

DODGE
DU-SD-415 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4-15/16 pulg. Diámetro de orificio, montaje adaptador
Artículo MI #11161863
No. Fabricante DU-SD-415 MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DU-SD-415 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4-15/16 pulg. Diámetro de orificio, montaje adaptador
Artículo MI #11161863
No. Fabricante DU-SD-415 MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 460
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    076936
  • Material
    076936
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475209934

Descripción general

Descripción del fabricante
076936 DU-SD-415 MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"