Motion
WSTU-IP-075MRE

DODGE
WSTU-IP-075MRE

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, rodamiento de rodillo esférico, calibre de 75 mm, hierro fundido, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #11161889
No. Fabricante WSTU-IP-075MRE
Precio1,625.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-075MRE

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, rodamiento de rodillo esférico, calibre de 75 mm, hierro fundido, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #11161889
No. Fabricante WSTU-IP-075MRE
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
Precio1,625.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Peso
    21.75 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077451
  • Material
    077451
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475333684

Descripción general

Descripción del fabricante
077451 WSTU-IP-075MRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"