Motion
WSTU-S2-215RE-DRY MOD

DODGE
WSTU-S2-215RE-DRY MOD

Unidad de captación del cojinete de bolas - Ángulo superior, rodillo esférico, orificio de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11161938
No. Fabricante WSTU-S2-215RE-DRY MOD
Precio1,731.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-S2-215RE-DRY MOD

Unidad de captación del cojinete de bolas - Ángulo superior, rodillo esférico, orificio de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11161938
No. Fabricante WSTU-S2-215RE-DRY MOD
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
Precio1,731.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-515

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    077530
  • Material
    077530
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782475356812

Descripción general

Descripción del fabricante
077530 WSTU-S2-215RE-DRY MOD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos