Motion
EP4B-S2-415RE MOD

DODGE
EP4B-S2-415RE MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162007
No. Fabricante EP4B-S2-415RE MOD
Precio13,498.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
EP4B-S2-415RE MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162007
No. Fabricante EP4B-S2-415RE MOD
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
Precio13,498.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-500

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    146000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077684
  • Velocidad máxima
    870 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    196000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475360802

Descripción general

Descripción del fabricante
077684 EP4B-S2-415RE MOD