Motion
P4B534-USAF-150MLOR

DODGE
P4B534-USAF-150MLOR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 150 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162010
No. Fabricante P4B534-USAF-150MLOR
Precio11,223.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B534-USAF-150MLOR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 150 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162010
No. Fabricante P4B534-USAF-150MLOR
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
Precio11,223.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Longitud del orificio
    9.8300 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    309000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077698
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    355000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
077698 P4B534-USAF-150MLOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno