Motion
P2B-DI-045MR

DODGE
P2B-DI-045MR

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162013
No. Fabricante P2B-DI-045MR
Precio1,879.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-DI-045MR

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162013
No. Fabricante P2B-DI-045MR
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
Precio1,879.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    73.15 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.3800 a 8.4400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-400, HD-200

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    9300 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077704
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    43000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475361281

Descripción general

Descripción del fabricante
077704 P2B-DI-045MR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno