Motion
BRG-22232CAME4C3 (NSK)

DODGE
BRG-22232CAME4C3 (NSK)

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #11162025
No. Fabricante BRG-22232CAME4C3 (NSK)
Precio4,063.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG-22232CAME4C3 (NSK)

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #11162025
No. Fabricante BRG-22232CAME4C3 (NSK)
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
Precio4,063.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    077741
  • Material
    077741
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    315000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475361540

Descripción general

Descripción del fabricante
077741 BRG-22232CAME4C3 (NSK)