Motion
S1U-SD-315 MOD

DODGE
S1U-SD-315 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 9.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #11162054
No. Fabricante S1U-SD-315 MOD
Precio18,514.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U-SD-315 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 9.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #11162054
No. Fabricante S1U-SD-315 MOD
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
Precio18,514.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    35145 lbf
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077824
  • Material
    077824
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476195281

Descripción general

Descripción del fabricante
077824 S1U-SD-315 MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos