Motion
P2B520-ISAF-303LE

DODGE
P2B520-ISAF-303LE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162059
No. Fabricante P2B520-ISAF-303LE
Precio2,807.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B520-ISAF-303LE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162059
No. Fabricante P2B520-ISAF-303LE
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
Precio2,807.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.6300 a 13.1300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.16 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077831
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476402860

Descripción general

Descripción del fabricante
077831 P2B520-ISAF-303LE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno