Motion
F4B-DI-125MR MOD

DODGE
F4B-DI-125MR MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, calibre de 125 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162097
No. Fabricante F4B-DI-125MR MOD
Precio21,170.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-DI-125MR MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, calibre de 125 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162097
No. Fabricante F4B-DI-125MR MOD
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
Precio21,170.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Longitud del orificio
    7.25 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11.3140 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    11.3140 pulg.
  • Peso
    257.00 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida de doble enclavamiento
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    078064 F4B-DI-125MR MOD
  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-DI-125MR MOD es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 125 mm de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-DI . La unidad pesa 257.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    078064
  • Material
    078064
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    No
  • Serie
    F4B-DI
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476591670

Descripción general

Descripción del fabricante
078064 F4B-DI-125MR MOD
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good