Motion
BRG-22326.MK.C3 (SOLO FAG)

DODGE
BRG-22326.MK.C3 (FAG ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11162105
No. Fabricante BRG-22326.MK.C3 (FAG ONLY)
Precio4,259.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG-22326.MK.C3 (FAG ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11162105
No. Fabricante BRG-22326.MK.C3 (FAG ONLY)
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
Precio4,259.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    93 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    280000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    078115
  • Material
    078115
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    310000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476603861

Descripción general

Descripción del fabricante
078115 BRG-22326.MK.C3 (SOLO FAG)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno