Motion
FC-E-111R MOD

DODGE
FC-E-111R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-11/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162118
No. Fabricante FC-E-111R MOD
Precio957.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-E-111R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-11/16 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162118
No. Fabricante FC-E-111R MOD
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
Precio957.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1300 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    078176 FC-E-111R MOD
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    078176
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476624330

Descripción general

Descripción del fabricante
078176 FC-E-111R MOD
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.