Motion
INS-IP-315L-DRY

DODGE
INS-IP-315L-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.9375 in Diámetro de orificio, 7.0900 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #11162130
No. Fabricante INS-IP-315L-DRY
Precio2,984.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-315L-DRY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.9375 in Diámetro de orificio, 7.0900 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #11162130
No. Fabricante INS-IP-315L-DRY
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
Precio2,984.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0900 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    078240
  • Material
    078240
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476621919

Descripción general

Descripción del fabricante
078240 INS-IP-315L-DRY
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno