Motion
WSTU-IP-115LE-HT MOD GRIS

DODGE
WSTU-IP-115LE-HT MOD GREY

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 1-15/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162145
No. Fabricante WSTU-IP-115LE-HT MOD GREY
Precio1,120.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-115LE-HT MOD GREY

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 1-15/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162145
No. Fabricante WSTU-IP-115LE-HT MOD GREY
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
Su precio$1,120.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-400
  • Peso
    9.31 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    078284
  • Material
    078284
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476636586

Descripción general

Descripción del fabricante
078284 WSTU-IP-115LE-HT MOD GRIS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos