Motion
BRG-22222K.C3 (SOLO FAG O SKF )

DODGE
BRG-22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11162183
No. Fabricante BRG-22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
Precio2,329.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG-22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11162183
No. Fabricante BRG-22222K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
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
Precio2,329.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    122000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    078424
  • Material
    078424
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    134000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476680374

Descripción general

Descripción del fabricante
078424 BRG-22222K.C3 (SOLO FAG O SKF )

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno