Motion
FC-IP-080MRE-NL MOD

DODGE
FC-IP-080MRE-NL MOD

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférica, calibre de 80 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162190
No. Fabricante FC-IP-080MRE-NL MOD
Precio3,367.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-IP-080MRE-NL MOD

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférica, calibre de 80 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162190
No. Fabricante FC-IP-080MRE-NL MOD
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
Precio3,367.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del orificio
    4.17 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    078442 FC-IP-080MRE-NL MOD
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    078442
  • Velocidad máxima
    1825 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476672539

Descripción general

Descripción del fabricante
078442 FC-IP-080MRE-NL MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno