Motion
FC-IP-090MR-NL MOD

DODGE
FC-IP-090MR-NL MOD

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 90 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162191
No. Fabricante FC-IP-090MR-NL MOD
Precio4,649.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-IP-090MR-NL MOD

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 90 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162191
No. Fabricante FC-IP-090MR-NL MOD
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
Precio4,649.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud del orificio
    4.7 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Diámetro del piloto
    8.1250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    078443 FC-IP-090MR-NL MOD
  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El FC-IP-090MR-NL MOD es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 90 mm, rodamiento sin expansión (fijo) y 9.3750 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FC-IP. La unidad pesa 29.670 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    078443
  • Material
    078443
  • RPM Máx.
    1530 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    FC-IP
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476672546

Descripción general

Descripción del fabricante
078443 FC-IP-090MR-NL MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos