Motion
P2B510-TAF-040MRE

DODGE
P2B510-TAF-040MRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 40 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162225
No. Fabricante P2B510-TAF-040MRE
Precio916.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B510-TAF-040MRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 40 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162225
No. Fabricante P2B510-TAF-040MRE
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
Precio916.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5000 a 7.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    3.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.7500 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    078945
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476709143

Descripción general

Descripción del fabricante
078945 P2B510-TAF-040MRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos