Motion
P4B522-ISAF-315RE MOD

DODGE
P4B522-ISAF-315RE MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162238
No. Fabricante P4B522-ISAF-315RE MOD
Price$3,903.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B522-ISAF-315RE MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162238
No. Fabricante P4B522-ISAF-315RE MOD
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
Price$3,903.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.9400 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.5900 a 14.5000 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    078980
  • Velocidad máxima
    1530 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476718817

Descripción general

Descripción del fabricante
078980 P4B522-ISAF-315RE MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs