Motion
TSEZ-300X9-TUFR-SSS

DODGE
TSEZ-300X9-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie TSEZ, Tipo de montaje de sillín, 9.0000 in de recorrido, 10.1250 in de centro de perno, 18.6250 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.2500 in de ancho de base
Artículo MI #11162321
No. Fabricante TSEZ-300X9-TUFR-SSS
Precio2,027.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TSEZ-300X9-TUFR-SSS

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie TSEZ, Tipo de montaje de sillín, 9.0000 in de recorrido, 10.1250 in de centro de perno, 18.6250 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.2500 in de ancho de base
Artículo MI #11162321
No. Fabricante TSEZ-300X9-TUFR-SSS
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
Su precio$2,027.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    18.6250 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TSEZ-300
  • Viaje  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    TSEZ

Descripción general

Descripción del fabricante
079545 TSEZ-300X9-TUFR-SSS