Motion
P4B-S2-315R MOD

DODGE
P4B-S2-315R MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162331
No. Fabricante P4B-S2-315R MOD
Precio4,723.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-S2-315R MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162331
No. Fabricante P4B-S2-315R MOD
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
Precio4,723.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Lubricante PhyMet MicroPoly
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1075 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
079626 P4B-S2-315R MOD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos