Motion
BRG22226K.C3 (SOLO JAULA DE LATÓN)

DODGE
BRG22226K.C3 (BRASS CAGE ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11162340
No. Fabricante BRG22226K.C3 (BRASS CAGE ONLY)
Precio2,312.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22226K.C3 (BRASS CAGE ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11162340
No. Fabricante BRG22226K.C3 (BRASS CAGE ONLY)
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
Precio2,312.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    079649
  • Material
    079649
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    200000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476918224

Descripción general

Descripción del fabricante
079649 BRG22226K.C3 (SOLO JAULA DE LATÓN)