Motion
WSTU-IP-315L-DRY

DODGE
WSTU-IP-315L-DRY

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #11162351
No. Fabricante WSTU-IP-315L-DRY
Precio4,654.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-315L-DRY

Unidad de captación de cojinete de bolas - Rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador
Artículo MI #11162351
No. Fabricante WSTU-IP-315L-DRY
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
Precio4,654.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.47 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-810

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    079720
  • Material
    079720
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476911225

Descripción general

Descripción del fabricante
079720 WSTU-IP-315L-DRY

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos