Motion
INS-SC-25M-FRONT CONJUNTO DE EXTREMO

DODGE
INS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 25 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11162354
No. Fabricante INS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY
Precio52.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 25 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11162354
No. Fabricante INS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY
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
Precio52.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
079724 INS-SC-25M-FRONT CONJUNTO DE EXTREMO