Motion
CP4B526-USAF-407LER USAF

DODGE
CP4B526-USAF-407LER USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162372
No. Fabricante CP4B526-USAF-407LER USAF
Price$5,228.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
CP4B526-USAF-407LER USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11162372
No. Fabricante CP4B526-USAF-407LER USAF
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
Price$5,228.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Bore Diameter  
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.5000 pulg.

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    079832
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    200000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
079832 CP4B526-USAF-407LER USAF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs