Motion
P2B215-USN-075MTT MOD

DODGE
P2B215-USN-075MTT MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162429
No. Fabricante P2B215-USN-075MTT MOD
Precio3,080.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B215-USN-075MTT MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162429
No. Fabricante P2B215-USN-075MTT MOD
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
Precio3,080.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
079981 P2B215-USN-075MTT MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"