Motion
P2B515-ISAF-207L-HT

DODGE
P2B515-ISAF-207L-HT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162480
No. Fabricante P2B515-ISAF-207L-HT
Precio1,263.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B515-ISAF-207L-HT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162480
No. Fabricante P2B515-ISAF-207L-HT
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
Precio1,263.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6300 a 9.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.42 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    080113
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476981020

Descripción general

Descripción del fabricante
080113 P2B515-ISAF-207L-HT