Motion
WSTU-SXR-107-ABHS MOD

DODGE
WSTU-SXR-107-ABHS MOD

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #11162488
No. Fabricante WSTU-SXR-107-ABHS MOD
Precio424.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SXR-107-ABHS MOD

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #11162488
No. Fabricante WSTU-SXR-107-ABHS MOD
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
Precio424.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    1.9500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 460
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    080126
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
080126 WSTU-SXR-107-ABHS MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good