Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Longitud del orificio5 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos8.1320 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos8.1320 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de brida de doble enclavamiento
- País de origenEE. UU.
- Descripción080439 F4B-DI-307R-DRY
- Capacidad de carga dinámica17750 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaNinguna
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Descripción largaEl F4B-DI-307R-DRY es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-DI . La unidad pesa 29.670 libras.
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante080439
- Material080439
- RPM Máx.1640 rpm
- Velocidad máxima1640 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial17750 lbf
- Capacidad de carga estática radial108600 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoNo
- SerieF4B-DI
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática108600 lbf
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO782477032844
Descripción general
- Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
- Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
- Juntas de contacto con el borde de goma triple.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.