Motion
P2B-GTH-115-E MOD

DODGE
P2B-GTH-115-E MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162620
No. Fabricante P2B-GTH-115-E MOD
Precio742.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-GTH-115-E MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11162620
No. Fabricante P2B-GTH-115-E MOD
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
Precio742.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3800 a 7.4400 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.86 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477042522

Descripción general

Descripción del fabricante
080509 P2B-GTH-115-E MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs