Motion
NSTU-DLEZ-107-SHCR

DODGE
NSTU-DLEZ-107-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Carcasa de acero inoxidable, collar concéntrico
Artículo MI #11162639
No. Fabricante NSTU-DLEZ-107-SHCR
Precio677.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-DLEZ-107-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Carcasa de acero inoxidable, collar concéntrico
Artículo MI #11162639
No. Fabricante NSTU-DLEZ-107-SHCR
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
Precio677.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    080578
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
080578 NSTU-DLEZ-107-SHCR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"