Motion
F4B-SCMED-108-NL

DODGE
F4B-SCMED-108-NL

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #11162676
No. Fabricante F4B-SCMED-108-NL
Precio319.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SCMED-108-NL

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #11162676
No. Fabricante F4B-SCMED-108-NL
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
Precio319.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1300 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 209
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4906 lbf
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477069826

Descripción general

Descripción del fabricante
080691 F4B-SCMED-108-NL
  • Sello patentado QuadGuard: SCED/SCMED utiliza nuestro sistema patentado de sellado QuadGuard que ofrece una protección superior en entornos difíciles donde existe un riesgo significativo de contaminación.
  • Retención de lubricación mejorada: SCED/SCMED incorpora un innovador diseño de jaula exclusivo de Dodge. La jaula MaxLife es el producto de una amplia investigación y desarrollo en tecnología de retención e ingeniería líder en la industria.
  • Grasa sintética estándar: SCED/SCMED utiliza lo último en tecnología de grasa sintética para proporcionar temperaturas de funcionamiento más bajas, una mayor vida útil de la grasa y un tiempo máximo entre la relubricación.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"