Motion
SCHB-SCMED-75M MOD

DODGE
SCHB-SCMED-75M MOD

SCHB-SCMED-75M MOD
Artículo MI #11162702
No. Fabricante SCHB-SCMED-75M MOD
Precio1,261.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SCHB-SCMED-75M MOD

SCHB-SCMED-75M MOD
Artículo MI #11162702
No. Fabricante SCHB-SCMED-75M MOD
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
Precio1,261.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Longitud del orificio
    2.3800 pulg.
  • Diámetro del eje
    75 mm

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 216
  • Capacidad de carga dinámica
    17407 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Enchapado en níquel
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17407 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13102 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio cuádruple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    13102 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477076961

Descripción general

Descripción del fabricante
080762 SCHB-SCMED-75M MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno