Motion
WSTU-S2-207R MOD

Dodge
WSTU-S2-207R MOD

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., fundición, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162867
No. Fabricante WSTU-S2-207R MOD
Precio1,293.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-S2-207R MOD

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., fundición, tornillo prisionero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162867
No. Fabricante WSTU-S2-207R MOD
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
Precio1,293.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    081167
  • Material
    081167
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477123221

Descripción general

Descripción del fabricante
081167 WSTU-S2-207R MOD