Motion
P4B522-USAF-315LORAH MODO BOLA DOBLE FILA

Dodge
P4B522-USAF-315LORAH DBL ROW BALL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162890
No. Fabricante P4B522-USAF-315LORAH DBL ROW BALL MOD
Precio6,881.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B522-USAF-315LORAH DBL ROW BALL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11162890
No. Fabricante P4B522-USAF-315LORAH DBL ROW BALL MOD
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
Precio6,881.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9400 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
081226 P4B522-USAF-315LORAH BOLA DE FILA DOBLE