Motion
P2B522-ISN-100MLS MOD

Dodge
P2B522-ISN-100MLS MOD

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #11162907
No. Fabricante P2B522-ISN-100MLS MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B522-ISN-100MLS MOD

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #11162907
No. Fabricante P2B522-ISN-100MLS MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 314.5 a 356 mm
  • Agujero Diámetro  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477139550

Descripción general

Descripción del fabricante
081359 P2B522-ISN-100MLS MOD